902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

Más vistas

Referencia: 0715930751
Descripción
CARRO PORTA HERRAMIENTAS
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Gracias a su sistema de abertura total con desplazamiento frontal, se tiene un completo acceso a las herramientas y se evitan vuelcos del carro.
• Mango regulable en altura con empuñadura de goma para un mejor agarre y una movilidad más cómoda.
• Todo el conjunto esta fabricado en una combinación de resina y metal que le otorga una gran dureza y durabilidad.
• Ruedas de gran tamaño y dureza para facilitar el deslizamiento en el transporte.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]