Carro inox mesa trabajo para bandejas

Ref.: 6107300020
Ver todas las versiones

CARRO BAJO BANDEJA GASTRONORM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Carro profesional en acero inoxidable.
• Permite cocinar en su superficie plana de trabajo y almacenar y transportar al mismo tiempo.
• Ideal para trabajos en espacios reducidos.
• Mesa de trabajo móvil, plataforma superior lisa para trabajar sobre ella.
• Disponible en dos medidas, para Gastronorm o para bandejas de pastelería.
• Ruedas giratorias e insonoras con un diámetro de 125 mm, dos de ellas con freno. No marcan el suelo.
• Ruedas aptas para temperaturas máximas de ambiente (no interior de hornos).
• Parachoques en las ruedas de un suave material para no marcar ninguna superficie.
• Con su estructura profesional (tubos de 25x25 mm) obtenemos una solidez y robustez inmejorable.
• Carga máxima por bandeja/nivel = 20 kg.
• Carga máxima total = 150 kg.
• Apto para el sector alimentario.

Aplicaciones
Para el transporte de bandejas pasteleras o de gastronorm, en obradores, cocinas, restaurantes, salas, etc... según necesidades.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

63.5 cm
Más Información

Anchura

4.5 cm
Más Información

Descripción de tipo

455 x 635 x 900 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6107300020

Ficha Técnica

32411842.pdf