Descripción
- Carro ligero de transporte.
- Alta manejabilidad y durabilidad.
- Posibilidad de usarlo en tres posiciones de carga diferentes.
- Estructura en aluminio.
- Empuñaduras y asas de polipropileno antideslizante con diseño ergonómico.
- Ruedas traseras giratorias 360º para facilitar el desplazamiento.
- Ruedas delanteras antipinchazo. Fabricadas en goma, macizas, sin cámara de aire.
- Llanta con tratamiento anticorrosión.
Aplicaciones
Transporte de todo tipo de cargas: cajas, bidones, muebles, electrodomésticos, máquinas, splits, etc.
Profundidad |
555 mm |
Más Información
Material |
ALU |
Más Información
Material de la rueda |
Goma maciza |
Más Información
Anchura |
535 mm |
Más Información
Color |
Gris |
Más Información
Capacidad de carga |
300.0 kg |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
12.50 kg |
Más Información
Altura |
1220 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/carro-3-motion-wurth
458404
CARRO-3-MOTION-WURTH
<div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2235F03"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE2235F0F"><ul>
<li>Carro ligero de transporte.</li>
<li>Alta manejabilidad y durabilidad.</li>
<li>Posibilidad de usarlo en tres posiciones de carga diferentes.</li>
<li>Estructura en aluminio.</li>
<li>Empuñaduras y asas de polipropileno antideslizante con diseño ergonómico.</li>
<li>Ruedas traseras giratorias 360º para facilitar el desplazamiento.</li>
<li>Ruedas delanteras antipinchazo. Fabricadas en goma, macizas, sin cámara de aire.</li>
<li>Llanta con tratamiento anticorrosión.</li>
</ul>
<p><strong>Aplicaciones</strong></p>
<p>Transporte de todo tipo de cargas: cajas, bidones, muebles, electrodomésticos, máquinas, splits, etc.</p></div></div></div><style>#html-body [data-pb-style="648AAE2235F03"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE2235F0F"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313246.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313246.jpg
458213
458400
458695
/Empresas de servicios
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores/Ofertas PEX K1 Auto
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores/Ofertas PEX K1 Auto/Ofertas PEX K1 Cargo
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores/Ofertas PEX K1 Auto/Ofertas PEX K1 Cargo/Grifo temporizado empotrado
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores/Ofertas PEX K1 Auto/Ofertas PEX K1 Cargo/Grifo temporizado empotrado/Divider reinforcement
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores/Ofertas PEX K1 Auto/Ofertas PEX K1 Cargo/Grifo temporizado empotrado/Divider reinforcement/PERSONALIZADO PORTIS
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores/Ofertas PEX K1 Auto/Ofertas PEX K1 Cargo/Grifo temporizado empotrado/Divider reinforcement/PERSONALIZADO PORTIS/Procesamiento de materiales
/Empresas de servicios/Ofertas PEX K1 Metal/Ofertas PEX K1 Instaladores/Ofertas PEX K1 Auto/Ofertas PEX K1 Cargo/Grifo temporizado empotrado/Divider reinforcement/PERSONALIZADO PORTIS/Procesamiento de materiales/Accesorios automoción
2024-02-16T19:41:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!