Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
250 mm |
Diseño |
Con 48 dientes |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Altura del cabezal de la carraca |
20 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado |
37 mm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
564.000 g |
Longitud de la palanca |
240 mm |
ISO |
3315 |
Diámetro de la carraca para puntas |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071201201 |
Ficha Técnica |
32408810.pdf |