Destornillador de carraca neumático DRS de 1/2 pulg.

Ref.: 07038120
Ver todas las versiones

CARRACA-NEUMATICA-DRS-1/2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Resistente carraca con regulación de velocidad y mango enfundado en goma para reducir las vibraciones y evitar enfriar las manos.

Engranaje planetario de precisión
- Gran transmisión de fuerza y larga vida útil.
Escape de aire en la parte más inferior, lejos del área de trabajo
- Sin aire en la zona de trabajo evitamos soplado de polvo o rebote al operario.
Regulador de velocidad integrado
- Óptimo ajuste para cada aplicación.
Cambio de sentido de giro solo acciona al pulsarlo
- Evita accionamientos inesperados.
Conexión de aire giratoria
- Sin daño a la manguera al mover la carraca y daños a la carrocería en el uso.
Funda de goma en el cabezal
- Previene que la suciedad entre en el mecanismo

Longitud

270 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior
Más Información

Consumo de aire

110 l/min
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Nivel de presión acústica

84 dB
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Par máximo

70 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1305.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07038120

Ficha Técnica

32409911.pdf