Peso de la máquina |
1.28 kg |
Longitud |
275 mm |
Dispositivo portaherramientas |
1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Consumo de aire |
85 l/min |
Tipo de rosca |
R |
Diámetro nominal en pulgadas |
1/4 in |
Número de revoluciones |
400 U/min(rpm) |
Par máximo |
95 Nm |
Código del sistema armonizado |
84671190000 |
Peso del producto (por artículo) |
1501.000 g |
Presión funcionamiento |
6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0703110 |
Ficha Técnica |
32409913.pdf |