Carbonera

Ref.: 0695770030
Ver todas las versiones

CARBONERA-30L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Realizada en goma natural de alta resistencia

- Asas estampadas en el mismo molde

- Borde superior reforzado

- Cantos redondeados para su fácil limpieza

- Capacidad para 30 Litros

Material

Caucho
Más Información

Contenido

30 l
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

43 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 kg
Más Información

Altura

275 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0695770030

Ficha Técnica

32407712.pdf