Cánula mezcladora para WIT-PE 500 y WIT-VM 250, 825 ml

Ref.: 0903488101
Ver todas las versiones

CANULA-MEZCLADORA-WIT-PE500-385ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cánula mezcladora

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M12M16M20
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-PE 500;WIT-VM 250
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Lado-a-lado (1:3) + 1400 ml;Lado-a-lado (1:3) + 385 ml;Lado-a-lado (1:3) + 585 ml;Lado-a-lado (dos componentes) (1:10) + 825 ml
Más Información

Longitud

243 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10;12;14;16;20;25;28;8
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0903488101

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf