Cajón

Ref.: 0962616851
Ver todas las versiones

-ET-SCHUBLADE-WRKSTWG-TLSYS-H65MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Recambios para carro de herramientas Serie S

Material

MET
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

S
Más Información

Color

Negro grafito RAL 9011
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2300.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962616851

Ficha Técnica

32410733.pdf

Ficha Técnica

32410734.pdf