Surtido de brocas para machos de roscar

Ref.: 06551

CAJA 7 MACHOS P.ZEBRA VERDE/BROCAS

Descripción

- Durante la vaporización, se crea una capa de óxido con poros, en la cual el refrigerante/ lubricante puede adherirse con mayor facilidad a la herramienta

- Esto aporta las siguientes ventajas:

- Menor fricción entre viruta y herramienta

- Mejores propiedades de deslizamiento entre la herramienta y la pieza

- Menor fluctuaciones en el torque, menor riesgo de rotura de herramienta

- Calor de corte reducido

- Protección contra levante de escorias frías

- Aceros altamente aleados (inoxidables), aceros resistentes al óxido y al ácido,

aleaciones de aluminio, aleaciones especiales con una tendencia al agarrotamiento

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

B
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados
Más Información

Código del sistema armonizado

820740100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

514.500 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06551