Cacerola

Ref.: 6104124140
Ver todas las versiones

CACEROLA-ALTA-INOX-CON-TAPA-24CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cacerola de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas, eléctricas e inducción

- Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional

- Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su vaciado y el encaje perfecto de su

correspondiente tapa

- Fondo difusor con disco de acero colocado y afinado especialmente para una mayor durabilidad

- Triple fondo tipo sándwich, termodifusor realizado en tres capas: Inox + Aluminio + Inox

- Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Registrado en Instituto de salud publica de Estados Unidos

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Diámetro

24.0 cm
Más Información

Color

Acero inoxidable brillante
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1900 g
Más Información

Altura

14 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104124140

Ficha Técnica

32411752.pdf

Ficha Técnica

32411753.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!