Cacerola baja y alta de fundición

Ref.: 6104310032
Ver todas las versiones

CACEROLA ALUMINIO FUNDICION D:32CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cacerola alta de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- Comptaibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas

- Borde superior reforzado para evitar su deformación

- Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD Tefl on Platinium con mayor resistencia y duración Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia

- Permite cocinar con la misma cantidad de grasa

- Realizado completamente en una pieza, sin soldaduras ni uniones Sin puntos débiles

- Tapa no incluida

- Se complementa con la tapa de vidrio

(Art Nº 6014 901 0)



APLICACIÓN

Elaboración de todo tipo de rustidos, asados y recetas



PROCESO DE FABRICACIÓN

Fundición

Material

ALU
Más Información

Diámetro

32 cm
Más Información

Contenido

7.5 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3750.000 g
Más Información

Altura

12 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104310032

Ficha Técnica

32411764.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!