Cacerolas altas y bajas aluminio

Ref.: 6104930180
Ver todas las versiones

CACEROLA ALTA ALUM. CON TAPA 32 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Cacerola alta de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
• Aluminio puro 99,5% extra fuerte. Excelente conductividad térmica para cocinar.
• Asas de acero inoxidable 18/10 unidas por remaches de aluminio para su uso intensivo profesional.
• Asas de acero Inox resistentes al calor y anatómicas para su mejor agarre.
• Paredes de aluminio gruesas que la convierte en una de las más robustas del mercado y con los espesores adecuados según tamaño.
• Nervio superior exterior que le confiere mayor robustez.
• La ligereza del aluminio la hace más manejable y menos pesada.
• Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
• Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
• Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
• Respetuoso con el Medio Ambiente.
Aplicaciones:
Elaboración de todo tipo de asados y recetas.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

32.0 cm
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000 g
Más Información

Altura

19 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104930180

Ficha Técnica

32411762.pdf

Ficha Técnica

32411763.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!