902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4

Más vistas

Descripción
CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

• Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
• Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
• Acero inoxidable A4.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

5176006015 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D1,5 1,5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176006001 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D1 1 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176006025 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D2,5 2,5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176006002 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D2 2 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176006003 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D3 3 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176006006 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D6 6 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176006004 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D4 4 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176006008 DDU CABLE-INOX-A4-DIN3055-7X7-D8 8 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176006005 DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D5 5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
Ref Descripción Diámetro Unidades Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]