Alambre de cable 7 x 19

Ref.: 5176004025
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4-WN3060-7X19-D2,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060

- Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2

- Acero inoxidable A4

Fuerza de rotura mínima

3.66 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

2.5 mm
Más Información

Anchura

2.5 mm
Más Información

Número de piezas

133 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

4.17 kN
Más Información

Diámetro exterior

2.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 3060
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5176004025

Ficha Técnica

32406596.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=5176004025