Fuerza de rotura mínima |
52.80 kN |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro del alambre |
8 mm |
Anchura |
8 mm |
Número de piezas |
19 Uds |
Fuerza de rotura calculada del agregado |
60.00 kN |
Diámetro exterior |
8 mm |
Otro estándar |
WN 3053 |
Código del sistema armonizado |
73121020900 |
Peso del producto (por artículo) |
320.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5176003008 |
Ficha Técnica |
32406594.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=5176003008 |