Cable para vehículos FLRY

Ref.: 077007542
Ver todas las versiones

CABLE-VEHIC-BLANCO-0,75MM2-L100M-500V

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cable de instalación según DIN/ISO 6722 para todo tipo de vehículos

- Protección auto extinguible con recubrimiento termoplástico (PVC)

- Hilo de cobre fundido

- Tensión nominal:U = 50V U_= 60V

- Bobinas adaptadas al sistema ORSY

- Rango de temperatura: - 40°C hasta +85°C

- Libre de silicona, cadmio y plomo

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

1.80 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

0.75 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.899 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

077007542

Ficha Técnica

32408084.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!