Sección transversal nominal del cable |
2 x 1,5 mm² |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Longitud |
50 m |
Diseño |
Lote |
Color |
Blanco;Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Número de cables |
2 Uds |
Diámetro exterior |
6.2 mm |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
68.139 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0770120 |
Ficha Técnica |
32408084.pdf |
Ficha Técnica |
32408085.pdf |