En acero galvanizado. Composición: 6 x 7 + 1 hilos hasta Ø 5 mm y 6 x 19 + 1 hilos hasta Ø 10 mm Resistencia de rotura del hilo: 160 Kg/mm2
Buen radio de curvatura. Construcción: según norma DIN 3060. Envasado: rollo de 100 metros plastificado. Aplicaciones Ascensores, cabestrantes, montacargas, vientos, eslingas, sujeción vallas metalicas, etc.
https://www.wurth.es/cable-acero-galv-d-3x100m-din-3060531521CABLE ACERO GALV.D3X100M DIN 3060En acero galvanizado.<br>Composición: 6 x 7 + 1 hilos hasta<br>Ø 5 mm y 6 x 19 + 1 hilos hasta Ø 10 mm<br>Resistencia de rotura del hilo: 160 Kg/mm2<br><br>Buen radio de curvatura.<br>Construcción: según norma DIN 3060.<br>Envasado: rollo de 100 metros plastificado.<br>Aplicaciones<br>Ascensores, cabestrantes, montacargas, vientos, eslingas, sujeción vallas metalicas, etc.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310164.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310164.jpg2024-02-16T20:25:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!