Vástago de cabezal flexible para sonda de roscado de cable

Ref.: 071595 234

CABEZAL-FLEXIBLE-INICIAL-M6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cabezal flexible inicial M6

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071595234

Ficha Técnica

32408963.pdf