Brochetas inox

Ref.: 6110250010
Ver todas las versiones

BROCHETAS-INOX-40UDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Recambios para portabrochetas, 40 unidades

- Fabricado en Acero Inox 18/10 Sustituyendo totalmente la madera, eliminando las posibles astillas en la comida y la mala higiene de la madera

- Con punta semi afilada eficaz para pinchar los alimentos

- Posibilidad de servirlas directamente en el plato sin necesidad de usar el porta brochetas

- Apto para uso alimentario

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Anchura

0.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6110250010

Ficha Técnica

32411846.pdf