Longitud de las cerdas |
40 mm |
Diámetro de anillo del cepillo |
20 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Material del casquillo |
Poliamida |
Color |
Blanco |
Color de cerda |
Beige |
Tamaño |
2 |
Apta para agente de pintura |
Pinturas y laca a base de disolventes |
Material de las cerdas |
Sintético |
Código del sistema armonizado |
96034010000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.250 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069301102 |
Ficha Técnica |
32409162.pdf |