Broca helicoidal

Ref.: 062642
Ver todas las versiones

BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-4,2MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Aplicable a titanio y sus aleaciones, acero inoxidables y aceros de alta resistencia

- Resistente al ácido y a las altas temperaturas Corta a partir de 900 N/m aprox (aceros para cojinetes antifricción)

- Aplicable en algunos casos a aleaciones especiales como: Hastelloy, Inconel, Nimonic, Etc

- Ángulo de la punta 130°

- Camisa cónica rectificada

- A partir de ø 13,0 mm mango rebajado a 12,7 mm

- Espesor recomendado de taladro de 3 a 5 mm x Ø de la broca Ejemplo: 4mm x Ø6mm = 24mm

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

43 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

4.20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Fundición de hierro
Más Información

DIN

338
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

4.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

062642

Ficha Técnica

32405267.pdf

Ficha Técnica

388995225.pdf