902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BROCA PERCUSIÓN TRIO SDS-PLUS 6x110MM

Más vistas

Referencia: 0648660110
Descripción
BROCA PERC. TRIO SDS-PLUS 6X110
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Punta de la broca formada por una plaquita de acero endurecido diseñada con tres dientes, consiguiendo una fijación de taladro de 120º entre dientes y tres espirales de evacuación.
• Plaquita triple filo monoblock.
• Punta de centraje.
• Rápida y limpia al taladrar.
• Tres espirales de evacuación.
• Evacuación rápida del polvo.
• Sin riesgo de pararse.
• Buena progresión al taladrar.
• Gran durabilidad.
• Anclaje SDS-PLUS

Aplicaciones
• Hormigón reforzado, piedra, hormigón, ladrillo, yeso, granito.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0648660160 BROCA PERCUSIÓN TRIO SDS-PLUS 6X160 D:6 MM L:160 MM 1 ud. VER
0648660110 BROCA PERC. TRIO SDS-PLUS 6X110 D:6 MM L:110 MM 1 ud. VER
Ref Descripción Diámetro Longitud Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]