Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario

Ref.: 0648552245

BROCA PERC. PLUS DUO 22X450

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BROCA PERCUSIÓN SDS-PLUS DUO-S VARIO Ø22MM L:450MM

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Número de espirales

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

589.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0648552245

Ficha Técnica

32405303.pdf

Ficha Técnica

32405304.pdf