Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
2 de 4 puntos |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
49 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Longitud de la ranura de sujeción |
12 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Autocentrado |
Sí |
Ángulo de la punta |
130 grados |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Diámetro |
3.2 mm |
Material a procesar |
Acero |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.800 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
ODU |
0 |
Catálogo General |
063632 |
Ficha Técnica |
32405271.pdf |