Brida reutilizable con lengüeta de plástico

Ref.: 0502300433
Ver todas las versiones

BRIDA RECUPERABLE NEGRA 7,5X280MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Material: Poliamida 66
Libre de halógenos y silicona
Autoextinguible según: UL94V-2
Resistencia a temperatura:-10ºC a +80ºC
Lengüeta de plástico
Reutilizables
Sin bordes cortantes

Longitud

280 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

76 mm
Más Información

Anchura

7.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.515 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0502300433

Ficha Técnica

32408220.pdf