Brida reutilizable con lengüeta de plástico

Ref.: 0502300430
Ver todas las versiones

CBLBND-PLA-REOPENABLE-NATURE-7,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Material: Poliamida 66
Libre de halógenos y silicona
Autoextinguible según: UL94V-2
Resistencia a temperatura:-10ºC a +80ºC
Lengüeta de plástico
Reutilizables
Sin bordes cortantes

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

50 mm
Más Información

Anchura

7.5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.410 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0502300430

Ficha Técnica

32408220.pdf