Material |
ST |
Orificio de la brida |
M8 |
Superficie |
ZN |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Anchura |
20 mm |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro nominal |
18 mm |
Dureza Shore A |
70 +/- 5 |
Distancia desde el centro del tubo al centro del agujero |
23.5 mm |
Material del perfil de caucho |
EPDM |
DIN |
3016 |
Color del perfil de caucho |
Negro |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
25.520 g |
Resistencia a temperatura máxima |
120 °C |
Resistencia contra |
Abrasión (buena);Alcohol (bueno);Intemperie (muy bueno));Lejía (buena);Luz (buena);Ozono (muy bueno);Paso del tiempo (muy bueno);Ácido (bueno) |
ODU |
0 |
Catálogo General |
054218 20 |
Ficha Técnica |
32406663.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=054218 20 |