Abrazadera para tubos y de fijación Multifix

Ref.: 054212 15
Ver todas las versiones

ABRZD-RSGU-EPDM-NEGRA-B15MM-D12MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la fijación de tubos, cables, etc

- No son adaptables para cierres herméticos

- Montaje simple y rápido

- Barra colectora de alta resistencia con protección antioxidante

- Los terminales de la barra colectora, son reforzados para evitar que la fijación ceda

Material

ST
Más Información

Orificio de la brida

M6
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Distancia desde el centro del tubo al centro del agujero

17.2 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

DIN

3016
Más Información

Color del perfil de caucho

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.690 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Abrasión (buena);Alcohol (bueno);Intemperie (muy bueno));Lejía (buena);Luz (buena);Ozono (muy bueno);Paso del tiempo (muy bueno);Ácido (bueno)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05421215

Ficha Técnica

32406663.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=054212 15