Soporte de cables/tubos variable

Ref.: 0971510032
Ver todas las versiones

BRIDA-AJUSTABLE-CON-BASE-(15-32-MM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la rápida y cómoda instalación de tubo y cable

- Gran fuerza de apriete y estabilidad

- Apertura de fijación: 7 x 5,2 mm

- Resistencia a la temperatura: -40°C a +40°C

- Color: gris (RAL 7035)

- Libre de halógenos y silicona

- Material: poliamida 66 autoextinguible

- Norma UL 94 V1

- Resistencia a la tracción :30 Kg (Probado entre -6Cº a 20C°)

Material

PA 6,6
Más Información

Diámetro máximo del cable

32 mm
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro mínimo del cable

15 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Anchura del orificio alargado

5.2 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Accesorio adicional

Taco de golpe Zebra, n.º de art. 0906 305 …, Zebra Shark, n.
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.765 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0971510032

Ficha Técnica

32408215.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!