Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Se puede utilizar para la rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Código del sistema armonizado |
82079099000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
091716 |
Ficha Técnica |
32409086.pdf |