Boquilla roscada con caña

Ref.: 094893712

BOQUILLA M12 PARA PEG 312

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55

Se usa con la boquilla M12 Art Nº 0948 937 120

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

094893712

Ficha Técnica

32409891.pdf