Boquilla roscada con caña

Ref.: 094893710

BOQUILLA M10 PARA PEG 312

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55

Se usa con la boquilla M10 Art Nº 0948 937 100

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

094893710

Ficha Técnica

32409891.pdf