Nivel de potencia |
55 W |
Designación del enchufe |
P14,5 s |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0720111190 |
Ficha Técnica |
32406782.pdf |