Luz de descarga de gas

Ref.: 072011031
Ver todas las versiones

LAMPARA DE DESCARGA XENON D2R, 35 W

Descripción

D2R

Características

- Bombilla controlada electrónicamente

- Contiene gas interno para mejorar la efectividad y el rendimiento de la bombilla

- Sólo se pueden instalar con un transformador de corriente controlado para ello El transformador tiene que ser igual al de origen

- En las bombillas D1S y D3S está incluido el transformador

- Las bombillas D4S y D3S están fabricadas sin mercurio

Nivel de potencia

35 W
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Tensión de prueba

13.5 V/CC
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 66250
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Designación del enchufe

P32d-3
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Código del sistema armonizado

85393900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información