Bombilla de cristal

Ref.: 07201605
Ver todas las versiones

BOMBILLA W2X4,6D-12V-2W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bombillas de 12V 2W con base de cristal para posición, intermitencia, freno y accesorios

Nivel de potencia

2 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 2722
Más Información

Designación del enchufe

W2x4,6d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.810 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201605

Ficha Técnica

32406785.pdf