Bombilla de cristal

Ref.: 07201632
Ver todas las versiones

BOMBILLA WURTH ACOPLAM. 12V 21/5 W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bombilla con base de cristal

- Para turismos y motos

- Anclaje W3x16q

- Para luz de posición, intermitencia, iluminación del tablero y accesorios

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

5 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 7515
Más Información

Designación del enchufe

W3x16q
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201632

Ficha Técnica

32406785.pdf