902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BOMBILLA MINI ENERGY SAVER GLOBE 9W E14 LUZ FRÍA

Más vistas

Referencia: 0976200809
Descripción
BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Eficiencia energética Clase A.
• Indice de reproducción de color >80.
• Alternativa visual respecto a la bombilla convencional.
• Arranque rápido y progresivo.
• Ahorro de un 80% de energía, comparado con una bombilla incandescente tradicional.

APLICACIONES:
• Ámbito doméstico: para salones, salas y lugares dónde se requiera una larga duración y un uso frecuente.
• Ámbito comercial: para restaurantes, hoteles, vestíbulos, oficinas, salas de contadores y maquinas, etc.
• Ideal para su uso cuando la lámpara sea visible y donde se requiera una larga duración y uso frecuente.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0976200821 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E27 11 W LUZ FRÍA: 4.200 K 1 ud. VER
0976200825 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E27 15 W LUZ FRÍA: 4.200 K 1 ud. VER
0976100825 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E27 15 W LUZ CÁLIDA: 2.700 K 1 ud. VER
0976100821 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E27 11 W LUZ CÁLIDA: 2.700 K 1 ud. VER
0976100809 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE MINI E14 9 W LUZ CÁLIDA: 2.700 K 1 ud. VER
0976100860 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E27 20 W LUZ CÁLIDA: 2.700 K 1 ud. VER
0976100859 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE MINI E27 9 W LUZ CÁLIDA: 2.700 K 1 ud. VER
0976100811 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E14 11 W LUZ CÁLIDA: 2.700 K 1 ud. VER
0976200811 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E14 11 W LUZ FRÍA: 4.200 K 1 ud. VER
0976200809 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE MINI E14 9 W LUZ FRÍA: 4.200 K 1 ud. VER
0976200860 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE NORMAL E27 20 W LUZ FRÍA: 4.200 K 1 ud. VER
0976200859 BOMBILLAS ENERGY SAVER GLOBE MINI E27 9 W LUZ FRÍA: 4.200 K 1 ud. VER
Ref Descripción Tipo de Bombilla Tipo Rosca Vatios / Watts Color de Luz Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]