Capacidad del contenedor |
7 l |
Material |
Polipropileno 100 % |
Presión máxima |
2.8 bar |
Color |
Rojo |
Temperatura de funcionamiento máxima |
30 °C |
Peso del producto (por artículo) |
1600 g |
ODU |
0 |
MANUAL DE INSTRUCCIONES |
552939849.pdf |
Catálogo General |
069534007 |
Ficha Técnica |
540256145.pdf |