Grado de dureza |
Blando |
Material |
Espuma porosa y abrasiva |
Diámetro de la esponja |
130 mm |
Color |
Naranja |
Diámetro del disco de soporte |
0 mm |
Grosor |
50 mm |
Diámetro |
130 mm |
Código del sistema armonizado |
680520000000 |
Peso del producto (por artículo) |
24.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0585126130 |
Ficha Técnica |
32405593.pdf |