Boinas de pulir

Ref.: 0585027145
Ver todas las versiones

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D145X25MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Alto poder de pulido con el mínimo desgaste
Caracterisitcas
- Disponibles en tres durezas diferentes
- Espuma resistente a la rotura
- Los diámetros de 145mm y 170mm disponen de un agujero para colocar la boina con facilidad y bien centrada en pulidoras excéntricas
- Anclaje de gancho y bucle
Ventajas
- Formato de la boina “Spider” Sus cortes superficiales aumentan la superficie de contacto con la pieza a tratar Retiene más pulimento por lo que aumenta su poder de abrasión ofreciendo mejores resultados
- Pulido constante y uniforme
- Espuma de alta calidad con estructura abierta y flexible
- Bordes redondeados para evitar posibles marcas en la pintura y para
mayor adaptabilidad
Beneficios
- Mayor evacuación del calor generado durante el pulido
- Alto rendimiento y aprovechamiento del pulimento
Boina azul: para el tratamiento de arañazos moderados Mínima formación de calor

Grado de dureza

Duro
Más Información

Material

Espuma porosa y abrasiva
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro del disco de soporte

125 mm
Más Información

Grosor

25 mm
Más Información

Diámetro

145 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0585027145

Ficha Técnica

32405593.pdf