- Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorms, etc
- Resiste temperaturas extremas
- Válido para utilizarlo en el Horno, Neveras o Frigoríficos
- Indicado para proteger y conservar los alimentos de agentes externos como temperaturas, olores, sabores, etc
- Apto para utilizarlo con alimentos que deben introducirse al horno
- Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos poner al horno para calentar o cocinar todo tipo de alimentos
- Haciendo uso del papel de aluminio conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigorífcas, o incluso en zonas exteriores
- Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases al vender sus productos
- Medidas del mandril: Ø Int 40 mm, Ø Ext 47 mm, Ancho 40 mm ó 30 mm
- Medidas del Aluminio: Ancho 30 cm ó 40 cm, ambos con 300 m
- Apto para uso alimentario
APLICACIONES:
Tapar Bandejas de Aluminio, cualquier tipo de envases, recipientes o incluso los propios alimentos, para:
- Cocinar al horno: patatas al horno, pescados, pimientos, pizzas, etc
- Conservar alimentos en el frigorífico: quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso rayado, salsas, limones abiertos, etc e incluso para envolver carnes, pescados, dulces ya elaborados, etc
- Llevar alimentos ya cocinados: pollos asados, canelones, ensaladilla rusa, salsas, carnes en salsa, croquetas, albóndigas, etc
https://www.wurth.es/bobina-aluminio-30-cm-x-300-m-11-micras491724BOBINA-ALUMINIO-30CMX300M-11- Aluminio industrial para uso profesional<br><br>- Altamente resistente a la tracción y rotura<br><br>- Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorms, etc<br><br>- Resiste temperaturas extremas<br><br>- Válido para utilizarlo en el Horno, Neveras o Frigoríficos<br><br>- Indicado para proteger y conservar los alimentos de agentes externos como temperaturas, olores, sabores, etc<br><br>- Apto para utilizarlo con alimentos que deben introducirse al horno<br><br>- Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos poner al horno para calentar o cocinar todo tipo de alimentos<br><br>- Haciendo uso del papel de aluminio conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigorífcas, o incluso en zonas exteriores<br><br>- Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases al vender sus productos<br><br>- Medidas del mandril: Ø Int 40 mm, Ø Ext 47 mm, Ancho 40 mm ó 30 mm<br><br>- Medidas del Aluminio: Ancho 30 cm ó 40 cm, ambos con 300 m<br><br>- Apto para uso alimentario<br><br><br><br>APLICACIONES:<br><br>Tapar Bandejas de Aluminio, cualquier tipo de envases, recipientes o incluso los propios alimentos, para:<br><br>- Cocinar al horno: patatas al horno, pescados, pimientos, pizzas, etc<br><br>- Conservar alimentos en el frigorífico: quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso rayado, salsas, limones abiertos, etc e incluso para envolver carnes, pescados, dulces ya elaborados, etc<br><br>- Llevar alimentos ya cocinados: pollos asados, canelones, ensaladilla rusa, salsas, carnes en salsa, croquetas, albóndigas, etchttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310294.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310294.jpg2024-02-16T19:57:20+0000