Bloque mineral vacuno

Ref.: 6021310005
Ver todas las versiones

BLOQUE MINERAL VACUNO PLUS 10KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bloque de sal y minerales para lamer específico para vacuno leche
Pienso complementario mineral melazado
- Compensa deficiencias de sal y minerales de piensos y forrajes
- Reduce el stress del ganado y el Magnesio reduce la ansiedad
- Contenido en Calcio (Ca) 15%: especial período seco previo al parto, ayuda a prevenir parto seco (junto con Magnesio) y fiebre de leche por carencia de Ca (mayor peligro semana anterior y posterior al parto), mejora la producción de calostro y leche
- Contenido en Fósforo (6%): favorece la producción de leche y proteínas, participa en la formación de huesos (terneros en vacas gestantes) y facilita la digestión de la celulosa del forraje
- Elevado contenido en Zinc: mejora cicatrización de piel, dermatitis interpodal, etc
- Contiene melaza: aporta energía, mejora la digestión de forrajes, mejora sabor y aroma y estimula crecimiento de flora ruminal
Formato en bloque compacto
- Fabricación compacta, no se fragmenta
- No incluye aditivos aglutinantes del bloque para mantenerlo compacto
- Se desgasta gradualmente por el lamido
- Resiste sin alteraciones la lluvia, la humedad y el viento (a diferencia de otros tipos de bloques o formatos en polvo o granulado)
Fácil de instalar y conservar
- Suministrado con asa de transporte y retractilado con film transparente plástico que lo preserva del ambiente
- Tiene eje central hueco que permite colgarlo o colocarlo en un soporte
Bloque realizado con sal procedente de mina
- Fabricados con sal de mina (menos impurezas que los fabricados con sal marina)

Base química

Carbonato de calcio, fosfato dicálcico, aceites esenciales
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y libre de polvo
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6021310005

Ficha Técnica

32406427.pdf