Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110

Ref.: F028138704
Ver todas las versiones

BISAGRA SUPERACOD TIOMOS 110GRAD. ATORN.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BISAGRA SUPERACOD TIOMOS 110º ATORN

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Manivela

19 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Hermético
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Efecto amortiguador

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F028138704

Ficha Técnica

32407016.pdf

Ficha Técnica

32407017.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F028138704