Bisagra de marco de perfil, Nexis click-on 94 AL

Ref.: F015072797
Ver todas las versiones

BISAGRA-RECTA-95G-PARA-PERFIL-ALU

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para montaje sobre el perfil de aluminio Art Nº 683 135 333

- Ejecución en acero niquelado

- Anclaje automático sobre la base

- Regulación frontal y lateral integradas en el brazo de la bisagra

- Regulación vertical en la base

- Posicionamiento sobre cualquier punto del perfil

- Ángulo de apertura 105º

- Sistema automático de cierre de la bisagra mediante fleje

Material

Zamak
Más Información

Manivela

0 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Automático

Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F015072797

Ficha Técnica

32406958.pdf

Ficha Técnica

32406959.pdf