Material |
ST |
Cálculo de la altura de la placa de montaje |
Altura = -2 + distancia de la copa + anchura de la junta |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
A presión |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
24 mm |
Perforación de orificios |
52/5,5 mm |
Posición de la puerta |
Hermético |
Profundidad de la cubeta con bisagras |
11.5 mm |
Automático |
Sí |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
4 mm |
Ángulo de apertura |
100 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
6 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
64.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F015072662 |
Ficha Técnica |
32406912.pdf |
Ficha Técnica |
32406913.pdf |
Ficha Técnica |
32406936.pdf |
Ficha Técnica |
32406937.pdf |