Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 95/45 A

Ref.: F015072675
Ver todas las versiones

BISAGRA CHAFLAN CORTO 45GRADOS ATORN.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ángulo de apertura 94°

- Para muebles de chaflán con ángulo de 45°

- Ejecución en acero niquelado

- Grosor máximo de puerta 24 mm

- Distancia de taladro (Ta): de 4 mm hasta 6 mm

- Regulación 3D

- Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra

- Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra

- Cazoleta cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre

- Fleje de acero autolubricado mediante una bolita de teflón

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

30 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

12 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Se puede utilizar para los armarios angulares

45 grados
Más Información

Ángulo acodado

45 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F015072675

Ficha Técnica

32406932.pdf