Material |
80% poliéster, 20% poliamida |
Longitud |
40 cm |
Tiempo de absorción total |
30 s |
Absorción máxima |
704.30 % |
Anchura |
40 cm |
Color |
Azul |
Absorción en 10 segundos |
702.5 % |
Código del sistema armonizado |
63071090900 |
Peso del producto (por artículo) |
51.267 g |
Peso de recubrimiento por m² |
300 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899900131 |
Ficha Técnica |
32410004.pdf |
Ficha Técnica |
526003453.pdf |