Profundidad |
390 mm |
Material |
ALU |
Altura interior |
147 mm |
Superficie |
PL |
Contenido |
28 l |
Profundidad interna |
334 mm |
Anchura |
592 mm |
Peso |
5.25 kg |
Ancho interior |
495 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
6142.550 g |
Altura |
203 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962330001 |
Ficha Técnica |
32410828.pdf |